曜日別特売
HA60151V4-1000U-A99 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm SUNON 69331178

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331178品番HA60151V4-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381アズワン品番65-8085-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする