ドリテック
服薬管理アイテム お薬WEEKカレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69331285
品番
SK-100IV
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
透明のマチ付きポケットで服薬状況がわかりやすい1週間分の薬を管理できるお薬カレンダー。
服薬タイミングに合わせてカスタマイズできる入れ替えカード付き。
仕様
1日4回×1週間
材質
ポリエステル、PVC
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×0.5×68、
寸法(幅W×高さH)(cm)
【ポケット小】8×5【ポケット大】12×13