軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69331327品番PUDC24B4
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン

仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする