SICK
取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69331397
品番
PGT-08-S
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:USBプログラミングユニット●併用可能製品:AFM60 、AFS60 、DFS60●応用例:Sick エンコーダの●シリーズ:PGT●ケーブル長:500mm●コード番号:223-1002
アズワン品番
65-7295-58