曜日別特売
BEF-WLL170 取り付けブラケット 取り付けブラケット WLL SICK 69331686

取り付けブラケット 取り付けブラケット WLL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331686品番BEF-WLL170
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取り付けブラケットSick WLL170注

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick WLL●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0110アズワン品番65-7313-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする