曜日別特売
216542 M22-EY1 取り付けプレート 1袋 5個入 EATON(イートン) 69331704

取り付けプレート 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69331704品番216542 M22-EY1
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ

仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406アズワン品番65-7806-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする