曜日別特売
2495380000 取り付けプレート 1箱 30個入 WEIDMULLER 69331720

取り付けプレート 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード69331720品番2495380000
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●シリーズ:AMG EP●長さ:8mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3007アズワン品番65-8078-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする