曜日別特売
MRA-F080-102D2 取り付け用ハードウェア エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ SICK 69331817

取り付け用ハードウェア エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331817品番MRA-F080-102D2
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 2 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 2 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注

仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:2m●コード番号:213-3789アズワン品番65-7281-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする