井上金庫販売
木製チェア 座クッション付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
69332421
品番
SNFW-63
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
背:成型合板、座:成型合板+ウレタン+PVC、脚:19Φスチール粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×525×770
寸法SH(mm)
450