曜日別特売
91600 荷物の転落防止!シートボックス腰クッション コジット 69332981

91600 荷物の転落防止!シートボックス腰クッション コジット 69332981
91600 荷物の転落防止!シートボックス腰クッション コジット 69332981
91600 荷物の転落防止!シートボックス腰クッション コジット 69332981

荷物の転落防止!シートボックス腰クッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード69332981品番91600
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

普段は腰あて、荷物が多い時には収納ボックスに早変わり。
最大30Lの容量。
高さ約25cmで荷物がこぼれにくい!
車内で使える2way収納ボックス!
内側ポケット付きで、整理整頓もバッチリ。
荷物の落下を防ぐストッパーも付いていてシートに挟んで固定できる安心設計。旅行やドライブも快適に。
荷物を入れない時はたたんで、クッションに変身。腰のサポートをします。

材質本体側地・ポケット部:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、中材:ポリエチレンブラック質量(g)400寸法(cm)クッション時:幅36×奥行25×厚さ6(ストッパー含まず)、ボックス時:幅36×奥行41×奥行25(ストッパー含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする