※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様真空ポート取出位置:(A) 側面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(A) 供給弁付 (N.O.)、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、真空スイッチ型式:(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応注文コード69333207品番ZM051AH-A5LZ-E15
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa