260.110.74 信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ WERMA 69333418

信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源電圧:12 V●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:62mm●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●高さ:85mm●コード番号:197-4168注文コード69333418品番260.110.74
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格

仕様●電源電圧:12 V●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:62mm●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●高さ:85mm●コード番号:197-4168アズワン品番65-7322-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする