曜日別特売
ZM051H-K5LOB-E14CL ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC 69333426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、真空スイッチ型式:(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(-) ロックナットなし、オーダーメイド仕注文コード69333426品番ZM051H-K5LOB-E14CL
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ボディ型式(1) 単体: バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) なしノズル径(Φmm)(05) 0.5仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、真空スイッチ型式:(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:(-) ロックナットなし、オーダーメイド仕
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする