omron(オムロン)
振動センサ 50/60 Hz 長さ:36.4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69333488
品番
D7E-2
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
D7E-2
仕様
●電流 Max:100 mA●最大DC電圧:30V●接触抵抗:100Ω●応答周波数:50/60 Hz●長さ:36.4mm●幅:23.6mm●奥行き:23.1mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:36.4 x 23.6 x 23.1 mm●コード番号:794-8833
アズワン品番
65-7359-41