7776345 浸水型圧力トランスミッタ WIKA 69333515

浸水型圧力トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:50m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8563注文コード69333515品番7776345
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:50m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8563アズワン品番65-7293-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする