WIKA
浸水型圧力トランスミッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:20m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8279
注文コード
69333540
品番
12241377
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:20m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8279
アズワン品番
65-7294-11