徳武産業
瞬感スポッと 1141 右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.0~25.5
21.0~21.5
22.0~22.5
23.0~23.5
24.0~24.5
25.0~25.5
色
刺繍ゴールド
刺繍ブラック
刺繍シルバー
刺繍ゴールド
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69333656
品番
11411110063
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
仕様
男女兼用
材質
表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
刺繍ゴールド
サイズ
3L
質量(g)
約165(片足Lサイズ)
サイズ(cm)
25.0~25.5
加工
抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E
注意
※インソールをはずさずにお履きください。