VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 真空ポンプ VNシリーズ Festo 69333707

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69333707品番VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2437アズワン品番65-8035-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする