VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3 真空ポンプ VNシリーズ Festo 69333716

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69333716品番VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6264アズワン品番65-7990-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする