曜日別特売
70601100042 瞬感スポッと 7060 5E 左足 徳武産業 69333805

70601100042 瞬感スポッと 7060 5E 左足 徳武産業 69333805
70601100042 瞬感スポッと 7060 5E 左足 徳武産業 69333805

瞬感スポッと 7060 5E 左足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0~23.5
刺繍シルバー
内容量1個注文コード69333805品番70601100042
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。

仕様男女兼用材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂刺繍シルバーサイズL質量(g)約165(片足Lサイズ)サイズ(cm)23.0~23.5加工抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工使用場所屋外&室内用足囲5E
注意
※インソールをはずさずにお履きください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする