曜日別特売
VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1 真空ポンプ VNシリーズ Festo 69333865

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69333865品番VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6252アズワン品番65-7960-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする