曜日別特売
58302072 リープ スタイル-01 ラッキーベル 69333979

58302072 リープ スタイル-01 ラッキーベル 69333979
58302072 リープ スタイル-01 ラッキーベル 69333979
58302072 リープ スタイル-01 ラッキーベル 69333979

リープ スタイル-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22
ベージュ
内容量1足注文コード69333979品番58302072
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オトナの運動にいろどりを。コーディネートを楽しむ運動シューズ。
通気性バツグン!快適メッシュ生地。
ゆったり足幅3E:ゆったり幅広設計なので靴の中で足指をラクに動かすことができます。
クッションインソール:クッション性のある立体構造のインソール。もちもちとした履き心地で足への負担を和らげます。
グリップ力:グリップ力に優れた飴色アウトソールは屋内での運動に最適です。運動時はもちろん屋内作業などでも滑りにくく安心です。
コーディネートを楽しめるカラー展開。
足元から、毎日をもっと自由に、おしゃれに、快適に。学校/ジム/職場/自宅、どこで履いても心地よい「大人の体育館シューズ」です。

材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:EVA・ラバー、インソール:発泡EVA(高性能インソール)ベージュサイズ(cm)22使用場所室内用足囲3E相当
注意
※こちらの商品は、普段より0.5~1.0cm大きめのサイズをお選びいただくことをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする