BIVAR
青 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●構成:シングル●長さ:47.8mm●寸法:47.8mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2880
注文コード
69334224
品番
RHD-1890-F9PZB67PR
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成:シングル●長さ:47.8mm●寸法:47.8mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2880
アズワン品番
65-7233-01