Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508