用途土踏まずの部分に独自のパワーシェイプシステムが採用されており、ライダーのパワーを無駄なく100%ペダルに伝えることができます。
ソールとペダルのハイトを最も縮めることのできるKIT NW SPEEDPLAY/Wahoo ADAPTER対応(別売)。
ARS(Anatomic Reticular Support)構造のアッパーと、足を包み込むアウターPUスケルトンが、あらゆるワットのパワーをペダルに伝達します。
オリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルが甲と足先の2つに配置され、圧力の差別化を容易にし、優れた適応性を実現。
メッシュのインサートは、夏の暑い時期でもオーバーヒートを防ぎます。
EXTREME PRO 3に使用されるヒールラバーは通常のTPU素材のラバーと比較し約5倍の耐久性。
厚さの違う調整用のインソールあり(3mmと5mm)