曜日別特売
3209647 接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69335089

接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)注文コード69335089品番3209647
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-TWIN/1P BK●コード番号:201-4033アズワン品番65-7761-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする