曜日別特売
3031403 接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69335134

接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69335134品番3031403
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BU●コード番号:201-3976アズワン品番65-7756-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする