8WH3000-0CF07 接地端子台 1極 1袋 50個入 SIEMENS 69335290

接地端子台 1極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69335290品番8WH3000-0CF07
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2

仕様●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 2.5mm2●極数:1●コード番号:203-8687アズワン品番65-7726-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする