曜日別特売
THN 10-2421WIR 絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W TRACO POWER 69335396

絶縁DC-DCコンバータ 9 36 V dc 10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335396品番THN 10-2421WIR
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能

仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3498アズワン品番65-7216-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする