曜日別特売
21936 りんごのイモムシひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 69335458

21936 りんごのイモムシひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 69335458
21936 りんごのイモムシひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 69335458
21936 りんごのイモムシひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 69335458
21936 りんごのイモムシひもとおし アーテック[学校教材・教育玩具] 69335458

りんごのイモムシひもとおし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335458品番21936
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

ボタン留めや、ひもとおしで楽しく指先のスキルアップかわいいリンゴのひも通し
リンゴのプレートにひもを通してイモムシをお散歩させる知育おもちゃです。ボタンで葉っぱを留めたり穴にひもを通したりすることで自然と指先の動きが鍛えられます。小さなお子さまが楽しく遊びながら集中力と巧緻性を身につけられます。
材質:本体:ポリエステル、ひも:ナイロン。サイズ:フェルト(リンゴ):約140×120×2mm、フェルト(葉):約60×35×2mm、ヒモ付イモムシ(イモムシ):約55×20×1mm、ヒモ付イモムシ(ヒモ):約670mm。セット内容:フェルト(りんご)×1、フェルト(葉っぱ)×1、ヒモ付イモムシ×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容フェルト(りんご)×1、フェルト(葉っぱ)×1、ヒモ付イモムシ×1材質本体:ポリエステル、ひも:ナイロン寸法(mm)フェルト(リンゴ):約140×120×2、フェルト(葉):約60×35×2、ヒモ付イモムシ(イモムシ):約55×20×1、ヒモ付イモムシ(ヒモ):約670包装形態袋入り適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする