22012 トナカイさんぜんまい アーテック[学校教材・教育玩具] 69335528

22012 トナカイさんぜんまい アーテック[学校教材・教育玩具] 69335528
22012 トナカイさんぜんまい アーテック[学校教材・教育玩具] 69335528
22012 トナカイさんぜんまい アーテック[学校教材・教育玩具] 69335528

トナカイさんぜんまい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335528品番22012
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

トナカイのかわいいゼンマイおもちゃ
ぜんまいを巻いて手をはなすと、トナカイがトコトコ歩き出すかわいいミニおもちゃです。手のひらサイズで飾っても遊んでも楽しめます。クリスマスプレゼントや景品にもおすすめの商品です。
材質:ABS、ポリエステル。サイズ:約45×70×28mm

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、ポリエステル寸法(mm)約45×70×28包装形態袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする