22103 ノリノリひよこ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335589

22103 ノリノリひよこ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335589
22103 ノリノリひよこ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335589
22103 ノリノリひよこ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335589

ノリノリひよこ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335589品番22103
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥300
販売価格(税別)
273

ぴょこぴょこ動く、ふわふわ癒しのひよこ
ふわふわ毛並みとニット帽がかわいいゼンマイ式のひよこです。ゼンマイを回すとぴょんぴょん動いて、見ているだけで癒されます。手のひらサイズで遊びやすく、子どもから大人まで楽しめるアイテムです。インテリアにもなる愛らしいデザインでプレゼントにもおすすめです。
材質:ポリエステル、PP。サイズ:110×60×70mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、PP寸法(mm)110×60×70包装形態袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする