曜日別特売
11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598

11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598
11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598
11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598
11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598
11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598
11736 きってはってぬってカレンダーづくり 2026 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335598

きってはってぬってカレンダーづくり 2026

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335598品番11736
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

自由に切って、貼って、塗って、世界にひとつだけのカレンダーがつくれる!
季節ごとのかわいいイラストを自由に切って貼れるカレンダーづくりキットです。余白には好きな絵を描いたり色を塗ったりしてオリジナル作品に仕上げられます。はさみと液体のりもセットなので、ワークショップやイベント、親子参加型イベントなどでもご使用いただけます。

セット内容本体×1、のり×1、はさみ×1材質本体:紙、のり:、はさみ:PP寸法(mm)約257×182包装形態袋入り適合年齢(歳)5
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする