22050 パクっと!ワニさん アーテック[学校教材・教育玩具] 69335607

22050 パクっと!ワニさん アーテック[学校教材・教育玩具] 69335607
22050 パクっと!ワニさん アーテック[学校教材・教育玩具] 69335607
22050 パクっと!ワニさん アーテック[学校教材・教育玩具] 69335607

パクっと!ワニさん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335607品番22050
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

運がわるいとパクっとかまれる?ワニのドッキリキーホルダー
指で歯を押すと、ランダムでワニの口がパクっと閉じるドッキリゲームです。小さくてもスリル満点の定番アクション遊びが楽しめます。かわいいミニサイズでバッグやポーチに付けて楽しめます。
材質:POM。サイズ:57×43×85mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質POM寸法(mm)57×43×85包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする