22221 鉄芯ゴマ 無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335869

22221 鉄芯ゴマ 無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335869
22221 鉄芯ゴマ 無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335869
22221 鉄芯ゴマ 無着色 Φ70 アーテック[学校教材・教育玩具] 69335869

鉄芯ゴマ 無着色 Φ70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335869品番22221
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

鉄芯でよく回る本格的な木製コマ自由に絵を描いてオリジナルのコマを作ろう
軸が鉄芯のためよく回るコマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。丈夫な組みひもを使用しています。イベント・ワークショップにもおすすめです。
材質:コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ70×60mm、ひも:1.6m。セット内容:コマ×1、ひも×1

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容コマ×1、ひも×1材質コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿寸法(mm)Φ70×60包装形態ネット入りひも長(m)1.6適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする