曜日別特売
21928 食育カルタ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335896

21928 食育カルタ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335896
21928 食育カルタ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335896
21928 食育カルタ アーテック[学校教材・教育玩具] 69335896

食育カルタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335896品番21928
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

遊ぶだけで”食の知識”が身につく学べる食育かるた
遊びながら食べ物への興味を育てる、知識たっぷりの食育かるたです。食べ物の働きや体の仕組みを自然と理解できる豆知識つきで、親子のコミュニケーションにもぴったりです。食育授業や保育園・幼稚園での活動にも活用できます。
材質:紙。サイズ:カード:約57×87mm。セット内容:取り札×44、読み札×44、予備×6(取り札・読み札各3)

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容取り札×44、読み札×44、予備×6(取り札・読み札各3)材質寸法(mm)カード:約57×87包装形態箱入り適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする