‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335902

 

‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335902
‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335902
‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335902
‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335902

モンダミン センシティブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(700mL)注文コード69335902品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【すっきり清潔、お口の健康を守る。】
歯や歯ぐきが刺激に敏感な方におすすめのマウスウォッシュです。
歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流します。
(1)よごれ洗浄成分ST-20配合。やさしくすっきり清潔に。
(2)イオンコーティング成分TetPP配合。よごれの付着を予防します。
お口と同じpHバランスの低刺激タイプ。さわやかなマイルドミントの香味。
GK2、キシリトール配合(矯味剤)。
※アルコールを配合しています。
お口クチュクチュですっきり清潔、お口の健康を守る。お口と同じpHバランス(pH6.7)の低刺激タイプ。よごれ洗浄成分ST20(ステアレス20)配合。やさしい使い心地でお口をすっきり清潔にします。マイルドミントの香味。

成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:エタノール●矯味剤:キシリトール、グリチルリチン酸2K(GK2)、スクラロース●洗浄補助剤:ステアレス-20(ST-20)、ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)●pH調整剤:リン酸Na●保存剤:フェノキシエタノール、ブチルパラベン●香料(マイルドミントタイプ)●緑色201号、黄色4号区分化粧品・洗口液タイプ低刺激(ノンアルコール)シリーズモンダミン使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。アズワン品番64-1216-30香味さわやかなマイルドミントの香味商品タイプボトル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69335918
2023-06-05
用途: 歯磨き用として

他に注文するものもあったので、ついでに注文しました。爽やかな口答えでさっぱりとしていて歯の健康にも良いと思います。わざわざ買いに行くよりも時間短縮できて

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする