TRV 1-1510M 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 12 → 18 V dc 1W TRACO POWER 69336017

絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 12 → 18 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336017品番TRV 1-1510M
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●出力電圧:Output 1: 3.3 Vdc●出力電圧調整範囲:3.3 Vdc●入力電圧範囲:12 → 18 V dc●入力電圧公称:15 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV●コード番号:209-9887アズワン品番65-7222-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする