曜日別特売
21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097

21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097
21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097
21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097
21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097
21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097
21986 もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336097

もっと!もっと!だじゃれかるた読み上げアプリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336097品番21986
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

楽しいだじゃれがいっぱいの大人気シリーズ読み上げアプリ付
楽しいだじゃれがいっぱいのかるたです。読み札がすべてだじゃれになっており、笑いながら言葉遊びを楽しめます。全45種類のユーモアあふれる札で、親子や友達と楽しく対戦。だじゃれかるたの第2弾で、ことば遊びを通して言語感覚を身に着けることができます。ひらがなにふりがながついているので、幼児の文字練習にもおすすめです。読み上げアプリを使えば、一人でも遊べることができます。アプリなしでも遊ぶことができます。
材質:紙。サイズ:カード:約57×87mm。セット内容:取り札×45、読み札×45、予備×6(取り札・読み札各3)

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容取り札×45、読み札×45、予備×6(取り札・読み札各3)材質寸法(mm)カード:約57×87包装形態箱入り適合年齢(歳)5
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする