6EP4437-7EB00-3DX0 選択性モジュール SITOP SIEMENS 69336105

選択性モジュール SITOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336105品番6EP4437-7EB00-3DX0
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です

仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0702アズワン品番65-7215-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする