曜日別特売
22182 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336176

22182 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336176
22182 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336176
22182 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336176

木製すうじパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336176品番22182
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
464

かわいい動物と数字を組み合わせる木製パズル
動物のイラストと数字を組み合わせる木製のパズルです。楽しく数字が学べます。
材質:木。サイズ:103×55×55mm。セット内容:イラストパズル×10、数字パズル×10

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ベース:ベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)約213×10×105種類くま包装形態袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする