曜日別特売
22183 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336185

22183 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336185
22183 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336185
22183 木製すうじパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 69336185

木製すうじパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336185品番22183
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
464

はじめての数字遊びにぴったり!くじらの木製パズル!
カラフルな10個の数字ピースを順番に組み合わせてくじらを完成させる木製パズルです。厚みのあるピースで小さなお子さまでもつかみやすく、集中して遊べます。楽しみながら数字の理解や手先の発達を促す知育玩具です。完成後はそのまま飾ってもかわいいパズルです。

セット内容本体のみ材質ベース:ベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)約213×10×105種類くじら包装形態袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする