22043 おむすびRECキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69336255

22043 おむすびRECキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69336255
22043 おむすびRECキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69336255
22043 おむすびRECキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69336255

おむすびRECキーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336255品番22043
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510

音声が録音できるかわいいおむすび型キーホルダー!
最大1分間の音声を録音して再生できるおむすび型キーホルダーです。かわいい動物イラストが持ち歩きにぴったりで、おしゃべり遊びにも役立ちます。録音ボタンが光るので小さなお子さまでも使いやすい仕様です。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約56×50×20包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする