曜日別特売
21935 はらはらポテトスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 69336307

21935 はらはらポテトスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 69336307
21935 はらはらポテトスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 69336307
21935 はらはらポテトスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 69336307
21935 はらはらポテトスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 69336307

はらはらポテトスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336307品番21935
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

ポテトを積んでハラハラドキドキはし使いの練習にも
おはしでポテトを積み上げてタワーを作る、ドキドキのバランスゲームです。遊びながら自然とおはしの持ち方や指先の使い方を練習でき、手先の発達をサポートします。親子で一緒に楽しめるので幼児の初めてのおはし練習にもぴったりです。表情が選べる顔シール付きで、オリジナルの土台キャラづくりも楽しめます。
材質:EVAシート:EVA、シール:紙、おはし;PP。サイズ:ポテトシート:約125×165×10mm、土台シート:約150×95×15mm、シール:約150×135mm。セット内容:ポテトシート×1、土台シート×1、シール×1、おはし×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容ポテトシート×1、土台シート×1、シール×1、おはし×1材質EVAシート:EVA、シール:紙、おはし;PP寸法(mm)ポテトシート:約125×165×10、土台シート:約150×95×15、シール:約150×135包装形態袋入り適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする