22021 腕時計型どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 69336465

22021 腕時計型どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 69336465
22021 腕時計型どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 69336465
22021 腕時計型どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 69336465
22021 腕時計型どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 69336465

腕時計型どうぶつプロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336465品番22021
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

腕時計としてつかえる!どうぶつプロジェクター!動物たちを壁に映し出そう!
動物の写真を投影して楽しめる腕時計型のプロジェクターです。3つのフィルムに合計24枚の動物写真を収録し、壁などに投影して観察できます。デジタル腕時計としても使えるので、おでかけにもぴったりです。

セット内容腕時計型プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PP寸法(mm)本体:230×76×27、フィルム:Φ32.6×2.5包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3
注意
※ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。プロジェクター部分のみ電池交換が可能です。時計部分の電池交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする