22130 木製ギロ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336535

22130 木製ギロ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336535
22130 木製ギロ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336535
22130 木製ギロ アーテック[学校教材・教育玩具] 69336535

木製ギロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69336535品番22130
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

手軽に演奏できる木のぬくもり感じる本格的なギロ
本格的な木製ギロで、リズム遊びを楽しく体験できます。切れ込みを棒でこすると、特徴的なカリカリ音がしっかり響きます。子どもから大人まで楽しめる、はじめての楽器にぴったりです。幼児のリズム感育成にも活躍する楽器玩具です。
材質:ブナ。サイズ:本体:約Φ38×145mm、棒:約Φ13×150mm。セット内容:本体×1、棒×1

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容本体×1、棒×1材質ブナ寸法(mm)本体:約Φ38×145、棒:約Φ13×150包装形態袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする