オリジナルキューブパズルをつくろう白い3×3キューブに自由に絵を描けるパズルキットです。付属の6色マーカーを使えば、キャラクターや模様など思いのままにデザインできます。完成後はパズルとして遊べるため、工作と遊びの両方が楽しめます。プレゼントやイベント工作にもぴったりなアイテムです。材質:PS、PP。サイズ:キューブ:約69×69×69mm、ペン:約Φ15×95mm。セット内容:白無地キューブパズル×1、専用マーカー6色×各1本