曜日別特売
‐ 消臭力 自動でシュパッと エステー 69336715

‐ 消臭力 自動でシュパッと エステー 69336715
‐ 消臭力 自動でシュパッと エステー 69336715

消臭力 自動でシュパッと

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りハーバルローズ
内容量1個(78mL)注文コード69336715品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

シリーズ消臭力香りハーバルローズ危険等級アズワン品番64-1232-16危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0152L危険物の性状非水溶性商品タイプ詰替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 裏口の靴箱に設置
株式会社オートセンターNAO

トイレ用ではなく靴箱の近くに置き、時間差で消臭してくれるので重宝してます。
すぐ無くなるので長持ちする大きいサイズがあれば良いのにと思います。

対象商品 : 69336706
2025-01-07
用途: トイレに
建設業・工事業

トイレ用の消臭剤です。
センサーに反応して消臭剤が吹き出します。

対象商品 : 69336715
2021-03-25
用途: 来客用玄関
株式会社吉田製作所

他のローズ系より刺激は無く良い香りだと思います。
二本入りでお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 69336715
2018-06-07
用途: 会社の応接間に使用している
有限会社アトランティス

コストが問題!もう少し安く利用したいが価格が高く会社での利用のみとなっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする