XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768

XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768
XVGKG3M 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック 69337768

積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
電圧(V)110(AC)
内容量1個注文コード69337768品番XVGKG3M
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座

材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム赤 黄 緑電圧(V)110(AC)段数3段消費電力(W)4.8取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625取付径(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする