光
アルミアングル ホワイトアルマイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1セット(5本)
1本
厚さ(mm)
1
1
1.2
寸法(縦×横)(mm)
19×19
15×15
19×19
25×25
30×30
長さ(mm)
1995
995
1995
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69338301
品番
WA-19192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途
壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
寸法(縦×横)(mm)
19×19
長さ(mm)
1995
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
563-0154
材質
アルミ(ホワイトアルマイト)
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません